Referenzen
INA:RASEY16-XL
Rubix:14957
Hersteller:0009828140000
EAN:4012802817720


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 95 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
Produktdetails : RASEY 16-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten RASEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 95 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 30 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Länge | 125 mm |
| Serie | rasey..-xl |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10100 N |
| Breite | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std