Referenzen
INA:TASE25-XL-N
Rubix:15806
Hersteller:0008567200000
EAN:4012802799231


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 102,5 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
Produktdetails : TASE 25-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten TASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung
Stärken
PASE geliefert mit Lager GRAE-NPPB, PASEY mit GAY-NPPB, RASE mit GE-KRRB, RASEY mit GYE-KRRB und TASE mit GE-KTTB.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 102,5 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 36 mm |
| Außendurchmesser | 37,5 mm |
| Höhe | 70 mm |
| Länge | 130 mm |
| Serie | tase..-xl-n |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14900 N |
| Breite | 21 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen