Referenzen
SKF:SNL 526
Rubix:43142
Hersteller:93360
EAN:7316570613544


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 380 mm |
| Achshöhe | 150 mm |
Produktdetails : SNL 526 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF
SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34560 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Befestigungsabstand | 380 mm |
| Achshöhe | 150 mm |
| Höhe | 290 mm |
| Länge | 445 mm |
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 190 mm |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
637,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
758,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std