Referenzen
Ersetzte Ref.:SE 207
SKF:SNL 207
Rubix:2287922
EAN:7316570273236


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 150 mm |
| Achshöhe | 50 mm |
Produktdetails : SNL 207 (SKF) Stehlagergehäuse SKF
SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 150 mm |
| Achshöhe | 50 mm |
| Höhe | 93 mm |
| Länge | 185 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 82 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen