Referenzen
SKF:SNL 513-611 V
Rubix:917746
Hersteller:SNL 513-611 V
EAN:7316570121124


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 230 mm |
| Achshöhe | 80 mm |
Produktdetails : SNL 513-611 V (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF
SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 230 mm |
| Achshöhe | 80 mm |
| Höhe | 150 mm |
| Länge | 275 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 110 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen