SNL 513-611 K7 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SNL 513-611 K7
Rubix:648295
EAN:7316571227955
SNL 513-611 K7 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand230 mm
Achshöhe80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNL 513-611 K7 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand230 mm
Achshöhe80 mm
Anzahl Löcher2
116,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,98 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen