SNS3168-H-D (FAG) Stehlagergehäuse aus Sphäroguss FAG

Stehlagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:SD3168-H-TS-BF-L
FAG:SNS3168-H-D
Rubix:3513381
Hersteller:0806320760000
EAN:4047643276474
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser675 mm
Befestigungsabstand810 mm
Achshöhe340 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNS3168-H-D (FAG) Stehlagergehäuse aus Sphäroguss FAG


Stehlagergehäuse, geteilt, für Pendelrollenlager, metrische und zöllige Wellendurchmesser, für Fettschmierung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht461000 g
Innendurchmesser675 mm
Befestigungsabstand810 mm
Achshöhe340 mm
Werkstoffsphäroguss (en‑gjs‑400)
Typgeteiltes stehlagergehäuse (sns-baureihe)
Bauformsockelmontiert (mit füßen) – befestigung mit m36-sockelschrauben
Höhe675 mm
Länge950 mm
Dichtunghigh sealing action; compatible with labyrinth (nts) and taconite (ntc) seals (annular‑slot design for sns..-h / sns..-z)
Lagerkompatibilitätpendelrollenlager (z. b. baureihe 23168..-k); geeignet für metrische und zöllige wellendurchmesser
Bohrungsformzylindrische bohrung (adapterhülse für konische bohrungen erhältlich)
Außendurchmesser400 mm
Breite400 mm
Gehäuseformgeteiltes stehlagergehäuse
Zolltarifcode84833032
7.722,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.189,85 € inkl. MwSt.