Referenzen
SNR:S3034K
Rubix:913250
EAN:3413520806811



Produktdetails : S 3034K (SNR) Stehlagergehäuse SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Stehlagergehäuse SNR
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 550x250x360 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 62400 g |
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Dichtung | non |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 320 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.713,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.039,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage