Referenzen
Ersetzte Ref.:SE 210
SKF:SNL 210
Rubix:112442
EAN:7316570306583


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 170 mm |
| Achshöhe | 60 mm |
Produktdetails : SNL 210 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF
SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 170 mm |
| Achshöhe | 60 mm |
| Höhe | 114 mm |
| Länge | 205 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std