SSNLD 217 (SKF) Stehlagergehäuse aus Sphäroguss SKF
Stehlagergehäuse aus Sphäroguss SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SSNLD 217
Rubix:177415
Hersteller:170159
EAN:7316571907086


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 112 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 260 mm |
| Achshöhe | 95 mm |
Produktdetails : SSNLD 217 (SKF) Stehlagergehäuse aus Sphäroguss SKF
In Kombination mit den geeigneten SKF Lagern bilden Lagergehäuse wirtschaftliche, einfach austauschbare Lagereinheiten mit geringem Wartungsaufwand. Als führender Anbieter von Wälzlagern fertigt SKF auch Lagergehäuse in zahlreichen Ausführungen und Größen, die auf Erfahrungen aus allen Industriebereichen basieren. SKF Lagergehäuse zeichnen sich u. a. durch die folgenden Vorteile aus: • umfangreiches Sortiment an Bauformen und Größen • qualitativ hochwertige Ausführung und Fertigung • weltweite Verfügbarkeit
Geteiltes Stehlagergehäuse aus Sphäroguss ohne Schraubenlöcher.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 112 mm |
| Befestigungsabstand | 260 mm |
| Achshöhe | 95 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 183 mm |
| Länge | 320 mm |
| Anzahl Löcher | 0 |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 125 mm |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
578,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
688,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen