Spannlager mit Exzenterspannring SNR CEX20618, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 28.575 mm | Breite: 36.5 mm

Spannlagereinsatz CEX200

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:CEX20618
Rubix:673351
EAN:3413529578474
CEX 20618 (SNR) Spannlagereinsatz SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser28,575 mm
Außendurchmesser62 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CEX 20618 (SNR) Spannlagereinsatz SNR


Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, zylindrischer Aussenring, Exzenterring

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)66x52x66 mm
Bruttogewicht430 g
Innendurchmesser28,575 mm
Außendurchmesser62 mm
Werkstoffstahl
Breite36,5 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Zolltarifcode84839020
33,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,13 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an