Spannlager mit Gewindestift INA GYE25-KRR-B-VA-HLA, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 34.1 mm
Spannlager GYE
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GYE25-KRR-B-VA-HLA
Rubix:12942
Hersteller:0510617670000
EAN:4047643203111


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 34,1 mm |
Produktdetails : GYE 25-KRR-B-VA-HLA (INA) Spannlager INA
Spannzahnkugellager
Spannlager GYE..-KRR-B-VA
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 34x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 193 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 34,1 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | gye..-krr-b-va |
| Werkstoff | edelstahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13400 N |
| Herkunftsland | IL |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort