Spannlager mit Exzenterspannring INA RCRA20/46-XL-FA106, Außendurchmesser: 46 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 24.5 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RCRA20/46-XL-FA106
Rubix:15135
Hersteller:0008337620000
EAN:4012802790092
RCRA20/46-XL-FA106 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser46 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RCRA20/46-XL-FA106 (INA) Spannlager INA


Radiale Einlage-Kugellager RCR, mit Gummieinlage, Positionierung durch exzentrischen Spannkragen, P-Dichtungen beidseitig
Spannlager RCR, mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x46x46 mm
Bruttogewicht107 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser46 mm
Werkstoffstahl
Breite24,5 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9400 N
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Nachschmierfunktionnein
Bohrung20 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r5000 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
24,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,06 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an