Spannlager mit Exzenterspannring INA GE55-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 55.5 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE55-XL-KRR-B
Rubix:12416
Hersteller:0008049080000
EAN:4064327885029
GE 55-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 55-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GE..-XL-KRR-B

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Werkstoffstahl
Breite55,5 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionja
Bohrung55 mm
Käfigplastik
Stärke71,4 mm
Schmiermittelfett
Statische Tragzahl, radial - C0r29000 N
62,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,10 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an