Spannlager mit Exzenterspannring SNR CEX20514, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 22.225 mm | Breite: 34.9 mm

Spannlagereinsatz CEX200

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:CEX20514
Rubix:673347
EAN:3413529578436
CEX 20514 (SNR) Spannlagereinsatz SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser22,225 mm
Außendurchmesser52 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CEX 20514 (SNR) Spannlagereinsatz SNR


Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, zylindrischer Aussenring, Exzenterring

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)57x56x49 mm
Bruttogewicht300 g
Innendurchmesser22,225 mm
Außendurchmesser52 mm
Werkstoffstahl
Breite34,9 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r7880 N
Zolltarifcode84839020
29,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,03 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an