Spannlager mit Exzenterspannring SKF YET 203/15, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 28.6 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YET 203/15
Rubix:16372
Hersteller:30334
EAN:7316570986525
YET 203/15 (SKF) Y-Lager mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser40 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YET 203/15 (SKF) Y-Lager mit Exzenterring SKF


Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager hat einen breiter ausgeführten Innenring an einer Seite und wird mit einem Exzenterspannring befestigt, wodurch ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist.

Stärken

- Konzipiert für die Rotation in eine Richtung
- Schnelle und einfache Montage auf der Welle
- Lange Lebensdauer
- Reduziert Geräusch- und Vibrationspegel

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28,6x40x40 mm
Bruttogewicht118,5 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser40 mm
Werkstoffstahl
Breite28,6 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9560 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionja
Bohrung15 mm
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r4750 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
19,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,66 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an