Spannlager mit Exzenterspannring SKF YEL 212-2F, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 77.8 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:YEL 212-2F
Rubix:16369
Hersteller:30328
EAN:7316570118209


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : YEL 212-2F (SKF) Y-Lager mit Exzenterring SKF
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager hat einen beidseitig breiter ausgeführten Innenring und wird mit einem Exzenterspannring festgesetzt, so dass ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 77,8x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1650 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 77,8 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52,7 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std