Spannlager mit Exzenterspannring INA GNE40-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 41 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GNE40-XL-KRR-B
Rubix:12848
Hersteller:0009443510000
EAN:4012802803662


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Werkstoff | durchgehärteter chrom-wälzlagerstahl; arretierkragen aus einsatzgehärtetem stahl; innenring und arretierkragen mit corrotect-beschichtung |
Produktdetails : GNE 40-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA
Spannlager GNE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Werkstoff | durchgehärteter chrom-wälzlagerstahl; arretierkragen aus einsatzgehärtetem stahl; innenring und arretierkragen mit corrotect-beschichtung |
| Breite | 41 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 47000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Nachschmierfunktion | ja |
| Bohrung | 53,8 mm |
| Käfig | plastik |
| Stärke | 23 mm |
| Schmiermittel | fett, auf lithiumbasis |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 26000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort