Spannlager mit Exzenterspannring INA RABRB20/52-XL-FA106, Außendurchmesser: 52.3 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 17.6 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RABRB20/52-XL-FA106
Rubix:14840
Hersteller:0008348310000
EAN:4012802789232
RABRB 20/52-XL-FA106 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52,3 mm
Werkstoffstahl (lager) mit nbr-gummieinlage
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RABRB 20/52-XL-FA106 (INA) Spannlager INA


Spannlager RABR, mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52,3 mm
Werkstoffstahl (lager) mit nbr-gummieinlage
Breite17,6 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
26,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,31 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an