Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE45-XL-NPP-FA106, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 30.2 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RAE45-XL-NPP-FA106
Rubix:14880
Hersteller:0008432450000
EAN:4064327885425


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Werkstoff | lagerstahl |
Produktdetails : RAE 45-XL-NPP-FA106 (INA) Spannlager INA
Spannlager RAE..-XL-NPP
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Werkstoff | lagerstahl |
| Breite | 30,2 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Nachschmierfunktion | nein |
| Bohrung | 45 mm |
| Käfig | polyamid |
| Stärke | 43,8 mm |
| Schmiermittel | ga13-fett (lithiumseife, mineralöl) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20400 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std