Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE20-XL-NPP-FA106, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 21.4 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RAE20-XL-NPP-FA106
Rubix:14860
Hersteller:0008429740000
EAN:4012802787498
RAE 20-XL-NPP-FA106 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RAE 20-XL-NPP-FA106 (INA) Spannlager INA


Spannlager RAE..-XL-NPP

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Werkstoffstahl
Breite21,4 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Nachschmierfunktionnein
Bohrung20 mm
Käfigpolyamid
Stärke14 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
20,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,90 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an