Spannlager mit Exzenterspannring INA GNE50-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 49.2 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GNE50-XL-KRR-B
Rubix:12849
Hersteller:0009444670000
EAN:4064327795168
GNE 50-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Werkstoffstahl;gummi
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GNE 50-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GNE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Werkstoffstahl;gummi
Breite49,2 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62000 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Statische Tragzahl, radial - C0r38000 N
119,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,11 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an