Spannlager mit Exzenterspannring INA GE60-XL-KTT-B, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 61.9 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE60-XL-KTT-B
Rubix:12431
Hersteller:0009738150000
EAN:4064327886538
GE 60-XL-KTT-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 60-XL-KTT-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GE..-KTT-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig T-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Werkstoffstahl
Breite61,9 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52000 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Statische Tragzahl, radial - C0r36000 N
102,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,25 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an