Spannlager mit Exzenterspannring INA GE80-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 53.2 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE80-XL-KRR-B
Rubix:12476
Hersteller:0008050760000
EAN:4064327884800
GE 80-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 80-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GE..-XL-KRR-B

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Werkstoffstahl
Breite53,2 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr76000 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Statische Tragzahl, radial - C0r54000 N
182,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
217,32 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an