Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE25-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 21.4 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RAE25-XL-NPP-B
Rubix:14866
Hersteller:0008498470000
EAN:4012802800555
RAE 25-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Werkstofflagerstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RAE 25-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA


Spannlager RAE..-XL-NPP-B

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Werkstofflagerstahl
Breite21,4 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionnein
Stärke15 mm
Schmiermittelfett
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
18,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,46 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an