Sonstiges Spannlager INA GLE70-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 68.2 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GLE70-XL-KRR-B
Rubix:12843
Hersteller:0008389180000
EAN:4064327885319
GLE 70-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite68,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GLE 70-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GLE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Loslager, Mitnehmernut im Innenring, beidseitig R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite68,2 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r44000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62000 N
Bauformantriebsnut im innenring
Gewicht1,9 kg
192,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
228,84 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an