Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE17-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 19 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RAE17-XL-NPP-B
Rubix:14859
Hersteller:0008497580000
EAN:4012802800616
RAE 17-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Werkstoffwälzlagerstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RAE 17-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA


Spannlager RAE..-XL-NPP-B

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Werkstoffwälzlagerstahl
Breite19 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9800 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionnein
Bohrung23 mm
Käfigstahl
Stärke12 mm
Schmiermittelfett
Statische Tragzahl, radial - C0r4750 N
16,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,22 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an