Spannlager mit Exzenterspannring INA GNE70-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 58 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GNE70-XL-KRR-B
Rubix:12851
Hersteller:0009446370000
EAN:4064327886217


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Werkstoff | stahl;gummi |
Produktdetails : GNE 70-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA
Spannlager GNE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Werkstoff | stahl;gummi |
| Breite | 58 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 104000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 68000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
269,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
320,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort