Spannlager mit Exzenterspannring SKF YET 205, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 31 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:YET 205
Rubix:974431
Hersteller:YET 205
EAN:7316577063052


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : YET 205 (SKF) Y-Lager mit Exzenterring SKF Einzelverpackung
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager hat einen breiter ausgeführten Innenring an einer Seite und wird mit einem Exzenterspannring befestigt, wodurch ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist.
Stärken
- Konzipiert für die Rotation in eine Richtung
- Schnelle und einfache Montage auf der Welle
- Lange Lebensdauer
- Reduziert Geräusch- und Vibrationspegel
- Schnelle und einfache Montage auf der Welle
- Lange Lebensdauer
- Reduziert Geräusch- und Vibrationspegel
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 31 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7,8 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std