Spannlager
Innendurchmesser | 100 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 57,5 mm |
Logistische Abmessungen (D x W x H) | 75x180x180 mm |
---|---|
Bruttogewicht | 5000 g |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 57,5 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | GE..-XL-KRR-B |
Werkstoff | Stahl |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 93000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 122000 N |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Herkunftsland | SK |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std