Spannlager mit Exzenterspannring SKF YET 210, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 43.7 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YET 210
Rubix:974487
Hersteller:YET 210
EAN:7316577035233
YET 210 (SKF) Y-Lager mit Exzenterring SKF Einzelverpackung

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YET 210 (SKF) Y-Lager mit Exzenterring SKF Einzelverpackung


Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager hat einen breiter ausgeführten Innenring an einer Seite und wird mit einem Exzenterspannring befestigt, wodurch ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist.

Stärken

- Konzipiert für die Rotation in eine Richtung
- Schnelle und einfache Montage auf der Welle
- Lange Lebensdauer
- Reduziert Geräusch- und Vibrationspegel

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Werkstoffstahl
Breite43,7 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35,1 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r23,2 N
Zolltarifcode84821090
51,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,23 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an