Spannlager mit Exzenterspannring INA GE70-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 48.5 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE70-XL-KRR-B
Rubix:12454
Hersteller:0008777190000
EAN:4012802795011


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Werkstoff | stahl;gummi |
Produktdetails : GE 70-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA
Spannlager GE..-XL-KRR-B
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Werkstoff | stahl;gummi |
| Breite | 48,5 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 62000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort