Spannlager mit Exzenterspannring INA GYE40-KRR-B-VA-HLA, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 49.2 mm
Spannlager GYE
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GYE40-KRR-B-VA-HLA
Rubix:12951
Hersteller:0510627980000
EAN:4047643203098


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
Produktdetails : GYE 40-KRR-B-VA-HLA (INA) Spannlager INA
Spannzahnkugellager
Spannlager GYE..-KRR-B-VA
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 49x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 609 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Breite | 49,2 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31500 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18900 N |
| Herkunftsland | IL |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort