UCP 214 (SNR) Stehlagereinheit SNR
SNR - Gehäuselager - UCP214
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCP214
Rubix:675174
EAN:3413529504435





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 210 mm |
| Achshöhe | 79,4 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCP 214 (SNR) Stehlagereinheit SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 280x164x86 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6510 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Befestigungsabstand | 210 mm |
| Achshöhe | 79,4 mm |
| Höhe | 156 mm |
| Länge | 266 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 74,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std