Sonstiges Spannlager SNR UK308G2, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 35 mm
SNR - Einsatz - UK308G2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UK308G2
Rubix:674271
EAN:3413529503919





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 35 mm |
Dokumente
Produktdetails : UK 308G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz ohne Spannhülse SNR
Sphärischer Außendurchmesser, Kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Sphärischer Außendurchmesser mit Stift, konische Bohrung, Dichtung mit Dichtungsring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 104x102x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 814 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 35 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 24000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 40560 N |
| Gewicht | 0,81 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen