Sonstiges Spannlager SNR CS203, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 12 mm

SNR Einsatz CS200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:CS203
Rubix:909636
Hersteller:CS.203
EAN:3413520802189
CS 203 (SNR) Rillenkugellager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CS 203 (SNR) Rillenkugellager SNR


Sphärischer Außendurchmesser, Passgenaue Einstellung, Einfache Lippendichtung,
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Lagerspielc3
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Statische Tragzahl, radial - C0r4780 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9580 N
Zolltarifcode84821090
11,15 exkl. MwSt.
/ Stück
13,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an