Sonstiges Spannlager Timken 1726208-2RS, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 18 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:1726208-2RS
Rubix:3152579
Hersteller:100270035
EAN:0053893720258
1726208-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1726208-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Einsatzbedingungen.
Timken Rillenkugellager 1726208-2RS: einreihig, beidseitig mit 2RS-Kontaktdichtungen. Ausgestattet mit Polyrex™ EM Premiumschmierung für leise, zuverlässige Rotation.

Stärken

Hochglanzpolierte Laufbahnen.
Geräuscharmer Betrieb.
ISO-Standard, austauschbare Abmessungen.
Qualität für Elektromotoren (EMQ).
Der sphärische Außendurchmesser ermöglicht eine gewisse Fehlausrichtung des Lagers.
Kontaktdichtung(en) bieten überlegene Schmierstoffhaltung und Schutz des Lagers vor Verunreinigungen

Anwendungen

Von Elektromotoren über landwirtschaftliche Geräte bis hin zu Anlagen der Lebensmittelverarbeitung entwickeln wir Timken-Kugellager, die in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Einsatzbedingungen zuverlässig arbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)84,9884x84,9884x21,0058 mm
Gewicht der Verpackung371 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r18100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29500 N
Bauformrillenkugellager (tiefnut-kugellager), einreihig, beidseitig 2rs-kontaktdichtungen (dicht/abgedichtet)
Gewicht0,37 kg
Schmierungpolyrex™ em
84,9884 mm
20,32 exkl. MwSt.
/ Stück
24,18 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an