Sonstiges Spannlager INA 210-XL-KRR, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 30 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:210-XL-KRR
Rubix:7629
Hersteller:0008160510000
EAN:4064327885067


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : 210-XL-KRR (INA) Spannlager INA
Spannlager 2..-KRR, zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 30 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | lagerstahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35000 N |
| Bauform | innenring zur passung |
| Gewicht | 0,57 kg |
| Schmierung | fettschmierung, lebensdauergeschmiert, nicht nachschmierbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort