Sonstiges Spannlager NTN UKX07D1, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 31 mm

NTN Einsatz UKX 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:UKX07D1
Rubix:3305145
EAN:4547359241426
UKX07D1 (NTN) Spannlager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UKX07D1 (NTN) Spannlager NTN


Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Sphärischer Außendurchmesser mit Stift, konische Bohrung, Dichtung mit Dichtungsring

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85x85x55 mm
Bruttogewicht580 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite31 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
40,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,23 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an