Spannlager mit Exzenterspannring NTN UELS210LD1N, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 49.2 mm
NTN - Einsatz - UELS210LD1N
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UELS210LD1N
Rubix:683321
EAN:4547359236804




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : UELS 210LD1N (NTN) Spannlagereinsatz NTN
Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Spannlagereinsatz
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x110x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1000 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 49,2 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Nachschmierfunktion | ja |
| Bohrung | 50 mm |
| Käfig | stahl |
| Stärke | 24 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen