Spannlager mit Exzenterspannring NTN UEL306D1W3, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 50 mm

NTN Einsatz UEL300 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:UEL306D1W3
Rubix:914974
EAN:4547359781342
UEL 306D1W3 (NTN) Gehäuselagereinsatz NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UEL 306D1W3 (NTN) Gehäuselagereinsatz NTN


Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Deckscheibe und verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, zylindrische Bohrung, Exzenterringbefestigung, nachschmierbar, mit Ringschneide

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)92x92x55 mm
Bruttogewicht660 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Werkstoffstahl
Breite50 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr26700 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionja
Bohrung30 mm
Käfigstahl
Stärke36,5 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r15000 N
Zolltarifcode84839020
55,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,46 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an