Spannlager mit Exzenterspannring INA GRAE50-XL-NPP-B-FA125.5, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 30.2 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GRAE50-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix:12885
Hersteller:0028281200000
EAN:4064327886934


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
Produktdetails : GRAE 50-XL-NPP-B-FA125.5 (INA) Spannlager INA
Spannlager GRAE..-XL-NPP-B
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Breite | 30,2 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37500 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort