Spannlager mit Gewindestift INA GYE40-KRR-B-FA107-VA-HLA, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 49.2 mm

Spannlager GYE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:-T-GYE40-KRR-B-VA-FA107-HLC
INA:GYE40-KRR-B-FA107-VA-HLA
Rubix:165726
Hersteller:0518042120000
EAN:4054362377887
GYE 40-KRR-B-FA107-VA-HLA (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite49,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GYE 40-KRR-B-FA107-VA-HLA (INA) Spannlager INA


Spannzahnkugellager

Spannlager GYE..-KRR-B-FA107-VA

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)49x80x80 mm
Bruttogewicht608 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite49,2 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriegye..-krr-b-fa107-va
Werkstoffcorrotect
Statische Tragzahl, radial - C0r18100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29500 N
Zolltarifcode84821090
122,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,61 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an