Spannlager mit Exzenterspannring INA GE50-XL-KRR-B-FA164, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 49.2 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE50-XL-KRR-B-FA164
Rubix:166100
Hersteller:0009537410000
EAN:4064327886484
GE 50-XL-KRR-B-FA164 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Werkstoffstahl;gummi
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 50-XL-KRR-B-FA164 (INA) Spannlager INA


Spannlager GE..-KRR-B-FA164, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Werkstoffstahl;gummi
Breite49,2 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35000 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
416,67 exkl. MwSt.
/ Stück
495,84 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an