Spannlager mit Exzenterspannring SKF YEL 210-2F, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 62.7 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YEL 210-2F
Rubix:16366
Hersteller:30319
EAN:7316570136180
YEL 210-2F (SKF) Y-Lager mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YEL 210-2F (SKF) Y-Lager mit Exzenterring SKF


Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager hat einen beidseitig breiter ausgeführten Innenring und wird mit einem Exzenterspannring festgesetzt, so dass ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62,7x90x90 mm
Bruttogewicht896 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Werkstoffstahl
Breite62,7 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35,1 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r23,2 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
59,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,97 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an