SONL 217-517 (SKF) Stehlagergehäuse für Ölbadschmierung SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SONL 217-517
Rubix:116193
Hersteller:196016
EAN:7316572185964
SONL 217-517 (SKF) Stehlagergehäuse für Ölbadschmierung SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Befestigungsabstand260 mm
Achshöhe125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SONL 217-517 (SKF) Stehlagergehäuse für Ölbadschmierung SKF


Geteiltes Stehlagergehäuse aus Verbundmaterial oder Grauguss, das mit der Aufspannfläche verschraubt werden kann Die robusten Gehäuse sind für schwierige Betriebsbedingungen geeignet. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht21600 g
Innendurchmesser75 mm
Befestigungsabstand260 mm
Achshöhe125 mm
Werkstoffstahl
Höhe283 mm
Länge330 mm
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser150 mm
Breite163 mm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84833032
1.651,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.965,70 € inkl. MwSt.