3M1271 Gehörschutzstöpsel, wiederverwendbarmit Kordel

3M™ Gehörschutzstöpsel Serie 1200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:3M1271
Rubix:3480630
Hersteller:7100288287
EAN:04064035071967
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeblau
Globaler Dämmwert SNR26 dB
Gedrehtja
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 3M1271 Gehörschutzstöpsel, wiederverwendbarmit Kordel


Die 3M™ Gehörschutzstöpsel Serie 1200 sind wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel. Sie werden in den Gehörgang eingeführt, um die Belastung durch gefährliche Geräuschpegel um bis zu 25 dB abzudämmen.
Die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske der Serie FF-601F verfügt über ein Panorama-Visier, das optische Verzerrungen verhindert und ein nahezu uneingeschränktes Sichtfeld bietet. Die FF-601F verfügt über einen Filteranschluss auf der Vorderseite und ist kompatibel mit 3M™ Filtern der DT-Serie. Sie eignet sich für eine große Bandbreite an Anwendern und Einsatzszenarios. Beachten Sie bitte, dass die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske FF-601F früher als Scott™ Vision 2 Wiederverwendbare Vollmaske bezeichnet wurde.

Stärken


• Dämmen Geräuschpegel um bis zu 25 dB ab
• Stöpsel mit drei Lamellen, für optimale Passform in den meisten Gehörgängen
• Für optimalen Komfort aus weichem und langlebigem Material gefertigt
• Fester Stiel für einfaches Einsetzen und Entfernen
• Verpackt in einer Kissenpackung aus wiederverwendbarem Karton
• Kann mit mildem Reinigungsmittel gewaschen werden
• Stabile Aufbewahrungsbox ist separat erhältlich

Anwendungen

Ohren

Technische Informationen


Attribute
Farbeblau
Globaler Dämmwert SNR26 dB
Gedrehtja
Nachweisbarnein
Hauptmaterialpolyester
Typwiederverwendbar
441,00 exkl. MwSt.
/ 300 Paar
524,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std