C073DA01 1 SCHWARZ /GELB Schnell anzulegender Auffanggurt NEWTON FAST INT
C073DA01 Schnell anzulegender Auffanggurt NEWTON FAST
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:C073DA01
Rubix:3320218
EAN:3342540835924
Dokumente
Produktdetails : C073DA01 1 SCHWARZ /GELB Schnell anzulegender Auffanggurt NEWTON FAST INT
Internationale Ausführung
Der NEWTON FAST ist ein schnell anzulegender ergonomischer und leichter Auffanggurt. Er verfügt über schaumstoffgepolsterte Schulterträger und FAST LT PLUS-Schnallen an den Beinschlaufen, die das Anlegen des Gurts mit den Füßen am Boden ermöglichen, ohne die Einstellung zu verändern. Die Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die Arbeitsgeräte. Die sternale textile Auffangöse und die dorsalen Auffangösen, aus Metall und textil, erhöhen die Einsatzmöglichkeiten. Er ist mit einem praktischen Verstausystem für die MGO-Verbindungselemente und mit Sturzindikatoren ausgestattet. Er ist nach nordamerikanischen, europäischen und russischen Normen zertifiziert.
Eigenschaften:
• Ergonomische, leichte Bauweise:
- Durch das ergonomische Design liegt der Gurt eng am Körper an und sorgt gleichzeitig für optimale Bewegungsfreiheit
- Die textile sternale Auffangöse ist leicht und abriebfest
- Dorsale Auffangöse aus eloxiertem Aluminium für hohe Langlebigkeit
- Dorsale textile Auffangöse zum Einhängen eines Höhensicherungsgeräts
- Durch die ergonomische Form der schaumstoffgepolsterten Schulterträger werden Reibungspunkte an Nacken oder Hals reduziert
- Befestigungsmöglichkeit für einen LIFT-Rettungsbügel zum aufrechten Abseilen
• Schnelles Anlegen und einfache Handhabung:
- Dank der FAST LT PLUS-Schnallen an den Beinschlaufen und am Brustriemen lässt sich der Gurt mit den Füßen am Boden anlegen. Die Schnallen lassen sich auch mit Handschuhen schnell und einfach öffnen und schließen, ohne die Einstellung zu verändern, und das Entriegelungssystem reduziert das Risiko einer unbeabsichtigten Öffnung
- Die mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen ausgestatteten Schulterträger lassen sich schnell und einfach einstellen
- Zwei Materialschlaufen und zwei Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche erleichtern den Zugriff auf die Arbeitsgeräte
- Verstausystem an jedem Schulterträger für die MGO-Verbindungselemente der Verbindungsmittel zur Absturzsicherung. Im Falle eines Sturzes ermöglicht dieses System das Aufreißen des Falldämpfers durch Freigabe der MGO-Verbindungselemente
• Internationale Version mit integriertem Sturzindikator: Nach einem Sturz in die sternale oder dorsale Auffangöse ist ein rotes Gewebe sichtbar, was bedeutet, dass der Gurt ausgesondert werden muss
Spezifikationen:
• Vordere Auffangöse auf Brusthöhe: zum Einhängen des Auffangsystems
• Rückseitige Auffangöse aus Metall: zum Einhängen des Auffangsystems
• Dorsale textile Auffangöse: zum Einhängen eines Höhensicherungsgeräts
• Zertifizierung(en): CE EN 361, EAC, ANSI Z359.11, CSA Z259.10, UKCA, JSFAD, GB 6095-2021: Z, XF 494-2004: FZL-DD-III
• Material: Polyamid, Polyester, Aluminium, Stahl
• Farbe: Schwarz/Gelb
• Größe: 1
• Taillenumfang: 70-93 cm
• Beinschlaufen: 47-62 cm
• Körpergröße: 165-185 cm
• Gewicht: 1.355 g
Der NEWTON FAST ist ein schnell anzulegender ergonomischer und leichter Auffanggurt. Er verfügt über schaumstoffgepolsterte Schulterträger und FAST LT PLUS-Schnallen an den Beinschlaufen, die das Anlegen des Gurts mit den Füßen am Boden ermöglichen, ohne die Einstellung zu verändern. Die Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die Arbeitsgeräte. Die sternale textile Auffangöse und die dorsalen Auffangösen, aus Metall und textil, erhöhen die Einsatzmöglichkeiten. Er ist mit einem praktischen Verstausystem für die MGO-Verbindungselemente und mit Sturzindikatoren ausgestattet. Er ist nach nordamerikanischen, europäischen und russischen Normen zertifiziert.
Eigenschaften:
• Ergonomische, leichte Bauweise:
- Durch das ergonomische Design liegt der Gurt eng am Körper an und sorgt gleichzeitig für optimale Bewegungsfreiheit
- Die textile sternale Auffangöse ist leicht und abriebfest
- Dorsale Auffangöse aus eloxiertem Aluminium für hohe Langlebigkeit
- Dorsale textile Auffangöse zum Einhängen eines Höhensicherungsgeräts
- Durch die ergonomische Form der schaumstoffgepolsterten Schulterträger werden Reibungspunkte an Nacken oder Hals reduziert
- Befestigungsmöglichkeit für einen LIFT-Rettungsbügel zum aufrechten Abseilen
• Schnelles Anlegen und einfache Handhabung:
- Dank der FAST LT PLUS-Schnallen an den Beinschlaufen und am Brustriemen lässt sich der Gurt mit den Füßen am Boden anlegen. Die Schnallen lassen sich auch mit Handschuhen schnell und einfach öffnen und schließen, ohne die Einstellung zu verändern, und das Entriegelungssystem reduziert das Risiko einer unbeabsichtigten Öffnung
- Die mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen ausgestatteten Schulterträger lassen sich schnell und einfach einstellen
- Zwei Materialschlaufen und zwei Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche erleichtern den Zugriff auf die Arbeitsgeräte
- Verstausystem an jedem Schulterträger für die MGO-Verbindungselemente der Verbindungsmittel zur Absturzsicherung. Im Falle eines Sturzes ermöglicht dieses System das Aufreißen des Falldämpfers durch Freigabe der MGO-Verbindungselemente
• Internationale Version mit integriertem Sturzindikator: Nach einem Sturz in die sternale oder dorsale Auffangöse ist ein rotes Gewebe sichtbar, was bedeutet, dass der Gurt ausgesondert werden muss
Spezifikationen:
• Vordere Auffangöse auf Brusthöhe: zum Einhängen des Auffangsystems
• Rückseitige Auffangöse aus Metall: zum Einhängen des Auffangsystems
• Dorsale textile Auffangöse: zum Einhängen eines Höhensicherungsgeräts
• Zertifizierung(en): CE EN 361, EAC, ANSI Z359.11, CSA Z259.10, UKCA, JSFAD, GB 6095-2021: Z, XF 494-2004: FZL-DD-III
• Material: Polyamid, Polyester, Aluminium, Stahl
• Farbe: Schwarz/Gelb
• Größe: 1
• Taillenumfang: 70-93 cm
• Beinschlaufen: 47-62 cm
• Körpergröße: 165-185 cm
• Gewicht: 1.355 g
C073DA01 Schnell anzulegender Auffanggurt NEWTON FAST
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 3 |
|---|---|
| Größe | 1 |
| Art der Schnallen | automatisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
648,90 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
772,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen






