C073BA02 2 SCHWARZ/GELB Auffanggurt, internationale Version NEWTON INT
C073BA02 Auffanggurt NEWTON
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:C073BA02
Rubix:3320215
EAN:3342540835849
Dokumente
Produktdetails : C073BA02 2 SCHWARZ/GELB Auffanggurt, internationale Version NEWTON INT
Internationale Ausführung
Der NEWTON ist ein ergonomischer, leichter Auffanggurt. Die farblich gekennzeichneten Gurtbänder erleichtern das Anlegen dieses benutzerfreundlichen Gurts. Die Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die Arbeitsgeräte. Die sternale textile Auffangöse, die dorsale Auffangöse aus Metall und die dorsale textile Auffangöse erhöhen die Einsatzmöglichkeiten. Er ist mit einem praktischen Verstausystem für die MGO-Verbindungselemente und mit Sturzindikatoren ausgestattet. Er ist nach nordamerikanischen, europäischen und russischen Normen zertifiziert.
Eigenschaften:
• Ergonomische, leichte Bauweise:
- Durch das ergonomische Design liegt der Gurt eng am Körper an und sorgt gleichzeitig für optimale Bewegungsfreiheit
- Die textile sternale Auffangöse ist leicht und abriebfest
- Dorsale Auffangöse aus eloxiertem Aluminium für hohe Langlebigkeit
- Dorsale textile Auffangöse zum Einhängen eines Höhensicherungsgeräts
- Befestigungsmöglichkeit für einen LIFT-Rettungsbügel zum aufrechten Abseilen
• Einfache Handhabung:
- Anhand der farblich gekennzeichneten Gurtbänder (gelb/schwarz) sind Ober- und Unterseite des Gurts vor dem Anlegen leicht zu erkennen
- Mit der automatischen FAST LT PLUS-Schnalle des Brustriemens lässt sich der Gurt auch mit Handschuhen schnell und einfach öffnen und schließen, ohne die Einstellung zu verändern. Das Entriegelungssystem reduziert das Risiko einer unbeabsichtigten Öffnung
- Schulterträger und Beinschlaufen sind mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen ausgestattet und lassen sich schnell und einfach einstellen
- Zwei Materialschlaufen und zwei Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche erleichtern den Zugriff auf die Arbeitsgeräte
- Verstausystem an jedem Schulterträger für die MGO-Verbindungselemente der Verbindungsmittel zur Absturzsicherung. Im Falle eines Sturzes ermöglicht dieses System das Aufreißen des Falldämpfers durch Freigabe der MGO-Verbindungselemente
• Internationale Version ausgestattet mit Sturzindikator: Nach einem Sturz in die sternale oder dorsale Auffangöse ist ein rotes Gewebe sichtbar, was bedeutet, dass der Gurt ausgesondert werden muss
Spezifikationen:
• Vordere Auffangöse auf Brusthöhe: zum Einhängen des Auffangsystems
• Rückseitige Auffangöse aus Metall: zum Einhängen des Auffangsystems
• Rückseitige textile Auffangöse: zum Einhängen eines Höhensicherungsgeräts
• Zertifizierung(en): CE EN 361, EAC, ANSI Z359.11, CSA Z259.10, UKCA, JSFAD, GB 6095-2021: Z, XF 494-2004: FZL-DD-III
• Material: Polyamid, Polyester, Aluminium, Stahl
• Farbe: Schwarz/Gelb
• Größe: 2
• Taillenumfang: 83-120 cm
• Beinschlaufen: 50-65 cm
• Körpergröße: 175-200 cm
• Gewicht: 1.155 g
Der NEWTON ist ein ergonomischer, leichter Auffanggurt. Die farblich gekennzeichneten Gurtbänder erleichtern das Anlegen dieses benutzerfreundlichen Gurts. Die Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die Arbeitsgeräte. Die sternale textile Auffangöse, die dorsale Auffangöse aus Metall und die dorsale textile Auffangöse erhöhen die Einsatzmöglichkeiten. Er ist mit einem praktischen Verstausystem für die MGO-Verbindungselemente und mit Sturzindikatoren ausgestattet. Er ist nach nordamerikanischen, europäischen und russischen Normen zertifiziert.
Eigenschaften:
• Ergonomische, leichte Bauweise:
- Durch das ergonomische Design liegt der Gurt eng am Körper an und sorgt gleichzeitig für optimale Bewegungsfreiheit
- Die textile sternale Auffangöse ist leicht und abriebfest
- Dorsale Auffangöse aus eloxiertem Aluminium für hohe Langlebigkeit
- Dorsale textile Auffangöse zum Einhängen eines Höhensicherungsgeräts
- Befestigungsmöglichkeit für einen LIFT-Rettungsbügel zum aufrechten Abseilen
• Einfache Handhabung:
- Anhand der farblich gekennzeichneten Gurtbänder (gelb/schwarz) sind Ober- und Unterseite des Gurts vor dem Anlegen leicht zu erkennen
- Mit der automatischen FAST LT PLUS-Schnalle des Brustriemens lässt sich der Gurt auch mit Handschuhen schnell und einfach öffnen und schließen, ohne die Einstellung zu verändern. Das Entriegelungssystem reduziert das Risiko einer unbeabsichtigten Öffnung
- Schulterträger und Beinschlaufen sind mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen ausgestattet und lassen sich schnell und einfach einstellen
- Zwei Materialschlaufen und zwei Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche erleichtern den Zugriff auf die Arbeitsgeräte
- Verstausystem an jedem Schulterträger für die MGO-Verbindungselemente der Verbindungsmittel zur Absturzsicherung. Im Falle eines Sturzes ermöglicht dieses System das Aufreißen des Falldämpfers durch Freigabe der MGO-Verbindungselemente
• Internationale Version ausgestattet mit Sturzindikator: Nach einem Sturz in die sternale oder dorsale Auffangöse ist ein rotes Gewebe sichtbar, was bedeutet, dass der Gurt ausgesondert werden muss
Spezifikationen:
• Vordere Auffangöse auf Brusthöhe: zum Einhängen des Auffangsystems
• Rückseitige Auffangöse aus Metall: zum Einhängen des Auffangsystems
• Rückseitige textile Auffangöse: zum Einhängen eines Höhensicherungsgeräts
• Zertifizierung(en): CE EN 361, EAC, ANSI Z359.11, CSA Z259.10, UKCA, JSFAD, GB 6095-2021: Z, XF 494-2004: FZL-DD-III
• Material: Polyamid, Polyester, Aluminium, Stahl
• Farbe: Schwarz/Gelb
• Größe: 2
• Taillenumfang: 83-120 cm
• Beinschlaufen: 50-65 cm
• Körpergröße: 175-200 cm
• Gewicht: 1.155 g
C073BA02 Auffanggurt NEWTON
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 3 |
|---|---|
| Größe | 2 |
| Art der Schnallen | automatisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
537,00 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
639,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen





