C072CA02 2 SCHWARZ/GELB Auffanggurt zur Positionierung VOLT INT
C072CA02 Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung VOLT®
Siehe technische InformationenReferenzen
Petzl:C072CA02
Rubix:3320207
EAN:3342540831032
Produktdetails : C072CA02 2 SCHWARZ/GELB Auffanggurt zur Positionierung VOLT INT
Internationale Ausführung
Der Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung VOLT lässt sich dank der FAST LT PLUS-Schnallen sehr schnell mit den Füßen am Boden anlegen. Der Hüftgurt und die Beinschlaufen sind halbstarr und breit, dadurch gewährleisten sie optimalen Halt. Die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation. Er ist mit einer dorsalen, speziell zum Einhängen eines Höhensicherungsgeräts konzipierten textilen Auffangöse versehen. Er ist nach amerikanischen und europäischen Normen zertifiziert.
Eigenschaften:
• Einfach und schnell anzulegen:
- Hüftgurt und Beinschlaufen mit FAST LT PLUS-Schnallen zum leichten und schnellen Öffnen und Schließen (auch mit Handschuhen), ohne die Einstellung zu verändern. Die Schnallen ermöglichen das Anlegen des Gurts mit den Füßen am Boden.
- Die selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen an Hüftgurt und Schulterträgern ermöglichen eine präzise Einstellung.
- Die Position der Schaumstoffpolster der Beinschlaufen kann angepasst werden, um einen optimalen Sitz zu gewährleisten.
• Komfortabel in jeder Arbeitssituation:
- Der Hüftgurt und die Beinschlaufen sind halbstarr und breit, so gewährleisten sie optimalen Halt. Die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation.
- Durch die ergonomische Form der schaumstoffgepolsterten Schulterträger werden Reibungspunkte an Nacken oder Hals reduziert. Bei Belastung des Hüftgurts wird die Last auf die Schulterträger übertragen und auf die Schultern verteilt.
- Die dorsale textile Auffangöse ermöglicht das Einhängen eines Höhensicherungsgeräts.
- An den seitlichen Befestigungsmöglichkeiten lässt sich ein Sitzbrett anbringen, um den Komfort beim freihängenden Arbeiten zu verbessern.
• Einfaches Handling:
- Einklappbare seitliche Befestigungsösen verhindern ein Hängenbleiben, wenn sie nicht benutzt werden.
- Verstausystem an jedem Schulterträger für die MGO-Verbindungselemente der Verbindungsmittel zur Absturzsicherung. Im Falle eines Sturzes ermöglicht dieses System das Aufreißen des Falldämpfers durch Freigabe der MGO-Verbindungselemente.
- Materialschlaufen, Befestigungsmöglichkeiten für den CARITOOL-Gerätehalter und die TOOLBAG-Werkzeugtasche erleichtern das Sortieren der Arbeitsgeräte.
Spezifikationen:
• Seitliche Befestigungsösen: zum Einhängen eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung
• Sternale Auffangöse: zum Einhängen des Auffangsystems
• Rückseitige Auffangöse aus Metall: zum Einhängen des Auffangsystems
• Dorsale textile Auffangöse: zum Einhängen eines Höhensicherungsgeräts
• Befestigungsöse an der Rückseite des Hüftgurts: zum Einhängen eines Verbindungsmittels zur Rückhaltung
• Zertifizierung(en): ANSI Z359.11, CSA Z259.10, CE EN 361, CE EN 358, JSFAD
• Material: Polyamid, Polyester, Aluminium, Stahl
• Größe: 2
• Taillenumfang: 83-120 cm
• Beinschlaufen: 50-65 cm
• Körpergröße: 175-200 cm
• Gewicht: 2.430 g
Der Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung VOLT lässt sich dank der FAST LT PLUS-Schnallen sehr schnell mit den Füßen am Boden anlegen. Der Hüftgurt und die Beinschlaufen sind halbstarr und breit, dadurch gewährleisten sie optimalen Halt. Die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation. Er ist mit einer dorsalen, speziell zum Einhängen eines Höhensicherungsgeräts konzipierten textilen Auffangöse versehen. Er ist nach amerikanischen und europäischen Normen zertifiziert.
Eigenschaften:
• Einfach und schnell anzulegen:
- Hüftgurt und Beinschlaufen mit FAST LT PLUS-Schnallen zum leichten und schnellen Öffnen und Schließen (auch mit Handschuhen), ohne die Einstellung zu verändern. Die Schnallen ermöglichen das Anlegen des Gurts mit den Füßen am Boden.
- Die selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen an Hüftgurt und Schulterträgern ermöglichen eine präzise Einstellung.
- Die Position der Schaumstoffpolster der Beinschlaufen kann angepasst werden, um einen optimalen Sitz zu gewährleisten.
• Komfortabel in jeder Arbeitssituation:
- Der Hüftgurt und die Beinschlaufen sind halbstarr und breit, so gewährleisten sie optimalen Halt. Die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation.
- Durch die ergonomische Form der schaumstoffgepolsterten Schulterträger werden Reibungspunkte an Nacken oder Hals reduziert. Bei Belastung des Hüftgurts wird die Last auf die Schulterträger übertragen und auf die Schultern verteilt.
- Die dorsale textile Auffangöse ermöglicht das Einhängen eines Höhensicherungsgeräts.
- An den seitlichen Befestigungsmöglichkeiten lässt sich ein Sitzbrett anbringen, um den Komfort beim freihängenden Arbeiten zu verbessern.
• Einfaches Handling:
- Einklappbare seitliche Befestigungsösen verhindern ein Hängenbleiben, wenn sie nicht benutzt werden.
- Verstausystem an jedem Schulterträger für die MGO-Verbindungselemente der Verbindungsmittel zur Absturzsicherung. Im Falle eines Sturzes ermöglicht dieses System das Aufreißen des Falldämpfers durch Freigabe der MGO-Verbindungselemente.
- Materialschlaufen, Befestigungsmöglichkeiten für den CARITOOL-Gerätehalter und die TOOLBAG-Werkzeugtasche erleichtern das Sortieren der Arbeitsgeräte.
Spezifikationen:
• Seitliche Befestigungsösen: zum Einhängen eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung
• Sternale Auffangöse: zum Einhängen des Auffangsystems
• Rückseitige Auffangöse aus Metall: zum Einhängen des Auffangsystems
• Dorsale textile Auffangöse: zum Einhängen eines Höhensicherungsgeräts
• Befestigungsöse an der Rückseite des Hüftgurts: zum Einhängen eines Verbindungsmittels zur Rückhaltung
• Zertifizierung(en): ANSI Z359.11, CSA Z259.10, CE EN 361, CE EN 358, JSFAD
• Material: Polyamid, Polyester, Aluminium, Stahl
• Größe: 2
• Taillenumfang: 83-120 cm
• Beinschlaufen: 50-65 cm
• Körpergröße: 175-200 cm
• Gewicht: 2.430 g
C072CA02 Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung VOLT®
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 5 |
|---|---|
| Größe | 2 |
| Art der Schnallen | automatisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
684,69 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
814,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen






